カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ワイドミュラー(4)
  • RENOGY JAPAN(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 坂東電線(2)
  • 富士倉(2)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(2)
  • アルインコ(1)
  • エーモン(1)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • マリンテック(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc4端子」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源用ソーラーパネル アイリスオーヤマ

    ポータブル電源用ソーラーパネル

    アイリスオーヤマ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(アイリスオーヤマ製ポータブル電源PS720AA・PS2000AA)に電力を蓄えることができます。※アイリスオーヤマのポータブル電源での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。単結晶パネルを採用しているため、太陽光エネルギーからの変換効率が22%とロスを抑えて発電します。最大100W出力で電気を供給します。IP67に対応。防塵性能は最高レベルの"レベル6"で粉塵が内部に侵入せず、防水性能は"レベル7"で雨天時の使用も可能です(いずれも端子部分は除く)。本体にブラケットが付いているので、太陽の向きに合わせて90°まで調整可能です。折りたたみ可能で、ハンドルが付いているので持ち運びも便利です。側面の収納ポケットにMC4コネクタが収納されています。
    付属品保証書、取扱説明書質量(kg)4.9色グレー電圧【開路】20.4V DC規格IP67最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1196×35×588 ※展開時変換効率(%)0.22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×55×588動作電圧17.1V DC出力端子MC4×1×2m短絡電流(A)6.17動作電流(A)5.85
非常用電源カテゴリ