カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(5)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- CKD(86)
- DXアンテナ(4)
- Modes(5)
- MUST TOOL(8)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- エスコ(6)
- スタンダード(6)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(7)
- ミドリ安全(4)
- ミヤコ(9)
- 三ツ星ベルト(4)
- 三菱電機(148)
- 富士電機(8)
- 日研工作所(5)
- 東日製作所(9)
- 武蔵ホルト(9)
- ブランドをもっと見る
「mh-4」の検索結果

ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)表示2個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 4W充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付
アイリスオーヤマ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)表示4個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 8W充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック
アイリスオーヤマ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)電圧(V)1.2本数4保存温度範囲(℃)-20~30使用可能回数約5000回
ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。 幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。 約1000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)電圧(V)1.2本数4保存温度範囲(℃)-20~30使用可能回数約1000回