カテゴリ

  • 家電(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • DESCO(11)
  • GYEON(ジーオン)(11)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(11)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • SOFT99(11)
  • TKG(21)
  • UYEKI(11)
  • アズワン(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • オダジマ(11)
  • コニシ(13)
  • セメダイン(9)
  • タンガロイ(9)
  • ナリカ(12)
  • ロッテ(8)
  • 三商(20)
  • 武蔵ホルト(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml120」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチーム式加湿器 120ml アイリスオーヤマ

    スチーム式加湿器 120ml

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
    質量(g)800定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.4定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳水タンク容量(L)約1.3連続加湿時間(時間)11加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)約120
  • 超音波式加湿器 しずく型 2.8L アイリスオーヤマ

    超音波式加湿器 しずく型 2.8L

    アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
    用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。質量(kg)1.5消費電力(W)22タンク容量(L)2.8コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
  • ジャー炊飯器 10合 アイリスオーヤマ

    ジャー炊飯器 10合

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    シンプル機能で自分好みに美味しく炊けるジャー炊飯器です。お好みに合わせて白米のごはんの食感(ふつう/かため/やわらかめ)を調節できます。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を均一に加熱してムラなく炊き上げます。忙しい方におすすめの早炊きモードは最短約35分!(2号炊飯時)。炊飯メニューは(白米、早炊き、エコ、炊込み、おかゆ、玄米)です(無洗米も白米メニューで炊飯できます)。
    付属品計量カップ:原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml)質量(g)4500電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)895寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×344×253電源コード(m)1消費電力量(Wh)【1回あたり】炊飯時:200.9、【1時間あたり】タイマー予約時:0.85、保温:(約)25.2、待機時:0.67年間消費電力量(kWh/年)133.5最大炊飯量白米/早炊き/エコ:1.8L(10合)・炊込み/玄米:1.08L(6合)・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合)5ぶがゆ:0.27L(1.5合)
  • 圧力IHジャー炊飯器10合 アイリスオーヤマ

    圧力IHジャー炊飯器10合

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。 主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。 3.0mmの極厚火釜と1425Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。 多彩なメニューがあります(無洗米、白米(新米、省エネ、早炊き)、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質、高速炊き、炊込み、おかゆ、玄米)。 かたさと食感のお好みや食べ方(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)に合わせて炊き上げる「おこのみ炊き」で個人の好みでさらに美味しく炊けます。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
    付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))仕様【蒸発水量】55.9g材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ寸法(mm)305×360×265色ブラック質量(g)8100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1425コード長さ(m)約1.0(収納式)保証期間お買い上げ日より1年間消費電力量(Wh)243.8(1回あたりの炊飯時)/21.7(1時間あたりの保温時)/0.67(1時間あたりのタイマー予約時)/0.47(1時間あたりの待機時)年間消費電力量(kWh/年)139.4最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび1.8L(10合) :玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米1.08L(6合) :低糖質0.90L(5合) :おかゆ 全がゆ0.45L(2.5合) :5ぶがゆ0.27L(1.5合)
  • ジャー炊飯器 1.5合 アイリスオーヤマ

    ジャー炊飯器 1.5合

    アイリスオーヤマ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷
    小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。 通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。 メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。 メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。 コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
    付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス寸法(mm)225×202×221色ホワイト質量(g)1400電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)280(炊飯時)電源コード(m)約1.4保証期間お買い上げ日より1年間モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質アズワン品番64-8927-92最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)
  • IHジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ

    IHジャー炊飯器 3合

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
    付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ寸法(mm)約230×310×200区分A質量(g)4000電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)730コード長さ(m)約1.0(収納式)保証期間お買い上げ日より1年間消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、11.4(1時間あたりの待機時)、0.87(1時間あたりのタイマー予約時)、0.71(1時間あたりの待機時)年間消費電力量(kWh/年)48.8最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:0.54L(3合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.36L(2合)・低糖質:0.27L(1.5合)・おかゆ:全がゆ:0.18L(1合) 5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
  • 分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合 アイリスオーヤマ

    分離式量り炊きIHジャー炊飯器3合

    アイリスオーヤマ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    1台2役、炊飯器としてもIHコンロとしても使える分離式IHジャー炊飯器です。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き:重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:お米の銘柄によって異なる粒の大きさや成分などに応じた炊飯プログラムを搭載しています。カロリーが気になる方へ、ご飯をよそった分のカロリーを計量表示できます。低温調理は30~75℃毎の温度設定でヘルシー料理や発酵調理ができます。5層の極厚銅釜で釜全体を一気に加熱して炊き上げます。炊飯メニューは無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、低温調理から、かたさもやわらか・標準・かためから選べます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
    付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))仕様50銘柄炊き、極厚銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約可、【蒸発水量】31.1g材質ジャー炊飯器 : ポリプロピレン/ABS樹脂/アルミ、IH調理器 : 結晶ガラス/PET樹脂/ポリプロピレン寸法(mm)約225×280×220色ブラック区分A質量(g)4400電源(V)【炊飯器】AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)800、【IH調理器】1000コード長さ(m)約1.5保証期間お買い上げ日より1年間消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、13.5(1時間あたりの待機時)、1.21(1時間あたりのタイマー予約時)、1.2(1時間あたりの待機時)火力調節加熱調理:5段階(火力) 約80W相当~約1000W、揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃年間消費電力量(kWh/年)52最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・炊込み:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)・玄米:0.36L(2合)
  • 瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合 アイリスオーヤマ

    瞬熱真空釜 IHジャー炊飯器5.5合

    アイリスオーヤマ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
    業界初新技術。熱伝導速度約100倍で、かまど炊きご飯の美味しさを目指した瞬熱真空釜IHジャー炊飯器です。 かまど炊きのような炊き上がりを実現するため、業界で初めて炊飯釜に熱伝導技術「ヒートパイプ」を採用しました。 瞬熱真空釜は釜全体が均一に加熱されることで水が対流しにくく、お米をおどらせないため、お米が傷つかず、粒立ちのいいツヤのあるご飯を炊くことができます。 量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。 量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。 銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。 カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。 メニューも多彩で、無洗米/白米(新米、省エネ、早炊き)、炊込み、おかゆ、玄米、麦飯、おこわ、煮込/蒸し、低糖質があります。 お好みに合わせて最適なかたさ調整や、メニュー(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯)によって火力・時間をコントロールして炊き上げる「こだわり炊き分け」ができます。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
    付属品蒸しプレート・しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))仕様【蒸発水量】43.2g材質PP、PET、SUS寸法(mm)249×353×239色ブラック質量(g)6100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1240コード長さ(m)約0.9(収納式)保証期間お買い上げ日より1年間消費電力量(Wh)184.1(1回あたりの炊飯時)/15.3(1時間あたりの保温時)/0.95(1時間あたりのタイマー予約時)/0.7(1時間あたりの待機時)年間消費電力量(kWh/年)89.4最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き1.0L(5.5合):玄米/炊込み/麦飯/おこわ0.54L(3合):低糖質0.54L(3合):おかゆ 全がゆ0.27L(1.5合):5ぶがゆ0.09L(0.5合)