カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- メディアカバーマーケット(1)
「pcf-hd」の検索結果
特価

サーキュレーター 8畳 首振り
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391台当日出荷【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)用途定格電圧質量(kg)約1.6コード長さ(m)約1.4定格周波数(Hz)50/60適合床面積(目安)8畳風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず)