カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- PLAUDNOTE(9)
- iFLYTEK(アイフライテック)(4)
- OM SYSTEM(2)
- オーム電機(1)
- STC(1)
- VISATON(1)
- サンワダイレクト(1)
- Raspberry Pi(1)
「plaud note pro」の検索結果
特価

オフィスシュレッダー
アイリスオーヤマ¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷一度にA4コピー用紙を最大15枚細断でき、1分間で約100枚細断可能です。細断サイズは約2×15mm(マイクロクロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。ダストボックスはA4コピー用紙約825枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは45L(650×800mm)です。移動に便利なキャスター付きです。材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン色ホワイト質量(g)18400電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)363(50Hz)、411(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):12枚ダストボックス容量(L)30細断速度約2.3m/分(50Hz)、約2.7m/分(60Hz)細断寸法(mm)約2×15投入口幅(mm)218最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):15枚使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604待機電力(W)1.5細断可能物コピー用紙最大投入幅218mm