カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- アビテラックス(5)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アズワン(1)
- ツインバード(1)
- 東洋事務器工業(1)
- ベルソス(1)
- 三ツ星貿易(1)
- ジェーシーエム(1)
- Hisense(ハイセンス)(1)
- ホームテイスト(1)
- A-Stage(1)
「prc-b051d-w」の検索結果

冷蔵庫45L
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS幅(mm)472質量(kg)約17高さ(mm)492奥行(mm)450コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
冷凍冷蔵庫90L
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
冷蔵庫 93L
アイリスオーヤマ¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2幅(mm)472質量(kg)20高さ(mm)860奥行(mm)450周波数(Hz)定格電源:50/60定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2.1定格消費電力(W)電動機:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860冷却方式直冷式扉開閉方式右外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)860扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)103外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)93
冷凍冷蔵庫 133L
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。付属品製氷皿、卵トレー性能記号:フォースター、冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月幅(mm)470質量(kg)33高さ(mm)1240奥行(mm)521定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240周波数【定格電源】50/60Hz冷却方式直冷式定格入力(W)80、電熱装置:8外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)1240年間消費電力量(kWh/年)252外寸法・奥行(mm)521定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)