カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- SMC(41)
- NETGEAR(6)
- NEG(日電理化硝子)(5)
- サンコー(三甲)(4)
- コンサス(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- ベン(2)
- ユーアールディ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- ショーボンド(2)
- リンナイ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 新ダイワ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ブランドをもっと見る
「ps20a」の検索結果

ポータブル電源用ソーラーパネル
アイリスオーヤマ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(アイリスオーヤマ製ポータブル電源PS720AA・PS2000AA)に電力を蓄えることができます。※アイリスオーヤマのポータブル電源での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。単結晶パネルを採用しているため、太陽光エネルギーからの変換効率が22%とロスを抑えて発電します。最大100W出力で電気を供給します。IP67に対応。防塵性能は最高レベルの"レベル6"で粉塵が内部に侵入せず、防水性能は"レベル7"で雨天時の使用も可能です(いずれも端子部分は除く)。本体にブラケットが付いているので、太陽の向きに合わせて90°まで調整可能です。折りたたみ可能で、ハンドルが付いているので持ち運びも便利です。側面の収納ポケットにMC4コネクタが収納されています。付属品保証書、取扱説明書質量(kg)4.9色グレー電圧【開路】20.4V DC規格IP67最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1196×35×588 ※展開時変換効率(%)0.22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×55×588動作電圧17.1V DC出力端子MC4×1×2m短絡電流(A)6.17動作電流(A)5.85