カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- イトーキ(20)
- マキタ(2)
- 三菱電機(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- GENTOS(2)
- CIO(2)
- Xiaomi(2)
- EARIN(2)
- EARTH MAN(1)
- ネグロス電工(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- 島田電機(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
- TEAC(1)
- マリンテック(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- EMEET(1)
- ブランドをもっと見る
「sbc-004」の検索結果

スピーカー付LED電球
アイリスオーヤマ¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷スマートフォン等の音楽再生ができるスピーカー機能搭載、スピーカー付LED電球です。Bluetoothで簡単に接続再生ができます。こもらない響きの良い音を再生するため空気の流れをつくるエアホールを採用です。インテリアにも溶け込みやすいシンプルですっきりとしたデザインです。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。材質アルミ、ポリカ質量(g)292電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)10.6(LED 7.6:スピーカー 3.0)全光束(Lm)約485機能スピーカー機能搭載Bluetoothで簡単に接続再生こもらない響きの良い音を再生するためエアホールを採用寸法(Φ×mm)約67×122通信方式Bluetooth標準規格 Ver4.0、対応コーディック:SBC、最大通信距離:約10m定格入力電流(A)0.145寿命設計:40000時間保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用配光角度(°)200光色電球色相当明るさランプ全体:一般電球40形相当演色指数(Ra)90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命