カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- brother(ブラザー)(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- YKK(1)
- シルエットジャパン(4)
- ノーブランド(1)
- ミマキエンジニアリング(1)
- ローランドディー.ジー.(1)
- 中川ケミカル(1)
- 住ベテクノプラスチック(1)
- 日東工業(1)
「scanncut」の検索結果

ソーラー式LED防犯センサーライト
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)本数3使用電池単三充電式ニッケル水素電池ソーラーパネルコード長さ(m)5耐水性IP44色調昼白色/電球色