カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- イスカル(7)
- イマオコーポレーション(1)
- コンドーテック(1)
- タンガロイ(1)
- テクロック(1)
- 日東工業(1)
- ホンダ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- スイッチサイエンス(1)
「scd16」の検索結果

充電式サイクロンスティック掃除機 2Wayモデル
アイリスオーヤマ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ材質ABS、PC、PP、POM色ホワイト質量(g)1700タイプサイクロン式電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085集塵容量(L)0.2連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様自走式ヘッド