カテゴリ
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- KITO(キトー)(354)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- 三木プーリ(21)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱電機(2)
- ミヤコ自動車(2)
- onsemi(2)
- SMC(1)
- キングジム(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- サンクリエイト(1)
「sd9b」の検索結果

冷凍冷蔵庫90L
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
前開き冷凍庫 85L
アイリスオーヤマ¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。幅(mm)550高さ(mm)845質量(g)32000タイプノンフロン奥行(mm)582周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)68(50Hz)、73(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845騒音値(dB)26耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)171省エネ基準達成率(%)102(2021年)定格内容積(L)85(冷凍室)
PCスタンド 無段階調整
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷前後・高さの無段階調整が可能なノートPCスタンドです。安定感のある使い心地でオフィスや在宅ワークでの使用におすすめです。ノートパソコン17.5インチ以下対応です。タブレットスタンドとしても活躍します。PCスタンドのメリット。画面の高さや角度を調整することで視線が自然と上がり、姿勢の改善につながります。そのため首や肩への負担を軽減し、長時間の作業もより快適になります。PCの下に空間が生まれることで通気性が向上し、熱がこもりにくくなるのもポイントです。材質炭素鋼、ABS樹脂、シリコーン質量(g)1360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×231×49(折りたたみ時)適合サイズノートパソコン17.5インチ以下
PCスタンド 無段階調整 360°回転式
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981台当日出荷角度無段階調整に加え360°回転可能なノートPCスタンドです。安定感のある使い心地でオフィスや在宅ワークでの使用におすすめです。360度回転ができるので、対面での商談時うや打ち合わせ時にも、スタンドから外すことなく楽に画面共有ができます。ノートパソコン17.5インチ以下対応です。タブレットスタンドとしても活躍します。PCスタンドのメリット。画面の高さや角度を調整することで視線が自然と上がり、姿勢の改善につながります。そのため首や肩への負担を軽減し、長時間の作業もより快適になります。PCの下に空間が生まれることで通気性が向上し、熱がこもりにくくなるのもポイントです。材質炭素鋼、ABS樹脂、シリコーン質量(g)1640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×231×49(折りたたみ時)適合サイズノートパソコン17.5インチ以下