カテゴリ
- 保管用品(5)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
「sem-8008」の検索結果

メタルラック(R)メタルミニ専用 サイドバー Φ19mm
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷【ポール直径19mm】メタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のサイドバーです。 ラックの奥や横に付けて収納物の落下防止にご使用頂けます。 付属品/棚板固定用部品2個。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用 サイドバーです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 収納用品の落下防止や棚板・ポール取付の補強に最適です。耐荷重(kg)約5kg表面処理スチール:クロームメッキ適合ポール径(Φmm)約19
メタルラック(R)メタルミニ専用 コネクター(棚板連結用) Φ19mm
アイリスオーヤマ¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷【ポール直径19mm】メタルラック (R)のコンパクトタイプ メタルミニ専用の棚板連結用コネクターです。 2個セットです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用の棚板連結用コネクターです。 本体や棚板と組み合わせてオリジナルの スチールラックが作れます。適合メタルミニMTO-5508C・5512C・5515C・5518C・8008C・8012C・8015C・8018C・1108C・1112C・1115C・1118C、メタルシェルフSEMシリーズ全般、メタルミニワゴンMTO-MW533、メタルミニレンジ台MTO-MR55、メタルミニワードローブMTOシリーズ全般、メタルミニブックシェルフMMシリーズ全般トラスコ品番404-7991材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)16高さ(mm)35質量(g)70奥行(mm)23適合ポール径(Φmm)約19