カテゴリ
- 家電(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- 協立エアテック(88)
- タナカ(44)
- NASTA(ナスタ)(37)
- BXカネシン(20)
- be quiet!(14)
- カナイ(10)
- Phenomenex(8)
- エバラポンプ(荏原製作所)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- COOLER MASTER(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ダイケン(2)
- 吉川化成(2)
- 八幡ねじ(2)
- TP-LINK(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- 積水樹脂(1)
- アカギ(1)
- ブランドをもっと見る
「sgcc」の検索結果
特価

大型除湿機 適応畳数75畳
アイリスオーヤマ¥129,000税込¥141,9001台翌日出荷工事不要!1日最大50L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。移動に便利なキャスターと取っ手付きで、持ち運びが簡単です。水タンクが約6.0Lと大容量で、水捨ての回数が少なく済みます。また、付属の連続排水ホースを使用することで、水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。10~95%の範囲で、1%きざみで設定可能です。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(0~24時間)付きです。用途工場・スポーツ施設・イベント会場・屋内作業時の除湿に付属品連続排水ホース(1m)材質SPCC、SGCC、アルミ、PP色ブラック質量(g)30000タイプコンプレッサー式コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)600/700(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×905電源(AC V)単相100保証期間お買い上げ日より1年間水タンク容量(L)約6.0除湿能力(L/日)42/50(50/60Hz)除湿面積木造:52/62m2、プレハブ:79/95m2、鉄筋コンクリート:104/125m2(50/60Hz)
A3オートフィードシュレッダー
アイリスオーヤマ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷A3コピー用紙を最大350枚まで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。ふたを開けて紙をトレーにセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きです。機密書類をしっかり守ります。付属品電源コード、暗証ロックシール材質ABS樹脂、PA66+30%GF、SGCCサイズA4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520/600コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、電流ヒューズ、ダストボックススイッチ、上部ふたスイッチダストボックス容量(L)A4:約100(3500枚)細断速度約5.0m/分、約5.6m/分定格時間連続細断寸法(mm)約4×10給紙可能枚数【自動裁断】A4コピー用紙:350枚(A3コピー用紙:350枚)最大細断枚数【上質紙64g/m2】A4:18枚(A3:15枚)、【定格】A4:13枚(A3:13枚)細断形状クロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり
ドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg自動投入
アイリスオーヤマ¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。材質SGCC、PP質量(g)81000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB標準使用水量(L)80定格入力1000W洗濯/脱水容量(kg)8/5
ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg
アイリスオーヤマ¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。洗濯容量(kg)8寸法(mm)約595×652×1065質量(g)80000材質SGCC、PP種類ドラム式洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格入力(W)1000消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800標準使用水量(L)80乾燥質量(kg)標準:4水量(L)標準:30防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2電源コード(m)約1.5付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ保証期間お買い上げ日より1年間色ホワイト
ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg
アイリスオーヤマ¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ材質SGCC、PP質量(g)80000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB洗濯/脱水容量(kg)8/5水量(L)標準:30乾燥方式ヒーター乾燥
ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg 台無し
アイリスオーヤマ¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯容量(kg)8寸法(mm)約595×652×908質量(g)72000材質SGCC、PP種類ドラム式洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格入力(W)1000消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800標準使用水量(L)80乾燥質量(kg)標準:4水量(L)標準:30防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45電源コード(m)約1.5付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ保証期間お買い上げ日より1年間色ホワイト
ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg(台無)
アイリスオーヤマ¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ材質SGCC、PP質量(g)72000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB洗濯/脱水容量(kg)8/5水量(L)標準:30乾燥方式ヒーター乾燥