カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(2)
- uni(三菱鉛筆)(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- マキタ(2)
- アックスブレーン(1)
- オーム電機(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- 日平機器(1)
- カシムラ(1)
- GENTOS(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- トライメイト(1)
- GROZ(1)
「sn-80led」の検索結果

防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240発光色昼白色保護等級IP55色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000設置方式フック・マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用配光角度(°)120防水性IP55演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1電球の種類LEDバッテリー寿命約500回(充電回数)エコロジー商品省エネ