カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CKD(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- RAVENOL(2)
- RS PRO(2)
- SINGER(シンガー)[縫製用品](2)
- SMC(28)
- アズワン(1)
- イメージニクス(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- オイレス工業(2)
- サンコー(三甲)(10)
- マルヤス電業(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- 日本イトミック(2)
- 東洋バルヴ(7)
- ブランドをもっと見る
「sn20a」の検索結果
特価
関連キーワード

ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要
アイリスオーヤマ¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷【省エネ達成基準率170%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 幅47.5cmで省スペースながら大容量でたっぷり収納できる冷凍庫です。 ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。性能冷凍食品の保存期間の目安:約3か月材質鋼板、ABS、ガラス等幅(mm)475色ホワイト高さ(mm)1652質量(g)46000奥行(mm)615容量(L)195間口(mm)475電圧(V)AC100消費電力(W)150(霜取装置入力)温度(℃)-18以下(冷凍室負荷)コード長さ(m)1.9記号フォースター定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×615×1652騒音値(dB)27冷却方式ファン式保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式右開き温度調節5段階ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)359省エネ基準達成率(%)170
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら