カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • オーム電機(8)
  • イスカル(1)
  • GENTOS(1)
  • 山田照明(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-lc570」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライトT型 クランプタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
    材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ