カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
「te08d1m64kv1h」の検索結果

タブレット 8インチ
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザイン。8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9ディスプレイ8インチ解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィン、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。背面は手触りのいいメタル素材、急速充電対応モデル。8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1色グレー容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9ディスプレイ8インチ解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB