カテゴリ
- 作業服(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 家電(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- ATEN(45)
- brother(ブラザー)(22)
- Canon(19)
- Dynabook(23)
- EPSON(10)
- NEC(19)
- omron(オムロン)(26)
- PRIVIO(プリビオ)(11)
- StarTech.com(49)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- オーム電機(8)
- カノマックス(KANOMAX)(11)
- ブロードウォッチ(10)
- ホーザン(14)
- メディアカバーマーケット(581)
- 変換名人(24)
- 工進(8)
- 水本機械製作所(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「usb b l」の検索結果
特価

【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個ほか当日出荷軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。定格電圧(V)DC3.7最大締付トルク(N・m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200バッテリー容量(mAh)1500質量(g)380付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE幅(mm)145高さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)電池リチウムイオン二次電池保証期間お買い上げより1年間付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mAACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池スピンドルロック機能ありケース容量(L)27.8連続動作時間無負荷:約60分ライト機能LEDライト付き
2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫
アイリスオーヤマ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)615色ブラック奥行(mm)390電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)615外寸法・奥行(mm)390
2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫
アイリスオーヤマ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)600質量(kg)約10色ブラック高さ(mm)320奥行(mm)320電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)320定格内容積(L)約20
2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード色ホワイト電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4方式コンプレッサー式USBポート(出力)5V、1A
2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫
アイリスオーヤマ¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード色ホワイト質量(g)10000電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320USBポート(出力)5V、1A定格内容積(L)20
ヒートジャケットセット
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781着当日出荷から翌々日出荷すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したジャケットとモバイルバッテリーのセットです。モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。ファスナーポケットが2つ付いています。ヒーターなしでもあたたかいジャケットとしても着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。付属品(モバイルバッテリー)USB-A-micro-Bケーブル(約12cm)寸法(mm)(約)モバイルバッテリー:幅52×奥行25×高さ104色ブラック質量(g)モバイルバッテリー:175定格消費電力(W)10入力電圧(V)5定格出力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.4A使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合定格入力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.0A待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階
撥水リバーシブルヒートブルゾン
アイリスオーヤマ¥9,298税込¥10,2281着翌々日出荷すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートブルゾンです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。防風仕様と水をはじく撥水加工が施されています。表面にファスナーポケットが3つ、裏面にファスナーポケットが1つ、ポケットが2つ付いています。リバーシブルデザインで、コーディネートを楽しめます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。定格消費電力(W)10入力電圧(V)5使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階
撥水防風フーディーボアヒートベスト
アイリスオーヤマ¥8,898税込¥9,7881着翌々日出荷すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートベストです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。裏面には手触りのよいボアフリース生地を使用しています。首元からフードにかけてもボアフリース生地を使用しているためあたたかです。防風仕様と水をはじく撥水加工が施されています。ファスナーポケットが2つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。定格消費電力(W)10入力電圧(V)5使用時間(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階