カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(102)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(11)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • CKD(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Festo(4)
  • EPSON(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • Vesrah(3)
  • KSフィルター(3)
  • Jackery(ジャクリ)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • カナレ電気(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3f2 1/2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セットアイリスオーヤマ
68,980税込75,878
1セット
欠品中
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書/表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1113×268×708、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430コントラスト比1200:1解像度ディスプレイ:3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1モニターサイズ50パネル駆動方式VA
大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ
119,800税込131,780
1台
欠品中
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書質量(kg)19.6サイズ(inch)65表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1456×344×897最大消費電力(W)120コントラスト比5000:1解像度3840×2160応答速度7msecスピーカー8W+8W色(本体)ブラック取付マウント寸法(mm)300×200待機電力(W)≦0.5アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)280入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60
大型液晶ディスプレイ 55型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 55型+壁掛け金具セットアイリスオーヤマ
75,980税込83,578
1セット
翌日出荷
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1235×266×769、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430コントラスト比4000:1ディスプレイ55解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式VA
大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。 43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書質量(kg)6.8サイズ(inch)43表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)959×233×623最大消費電力(W)110コントラスト比1200:1解像度3840×2160応答速度8msecスピーカー8W+8W色(本体)ブラック取付マウント寸法(mm)100×200待機電力(W)≦0.5アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)280入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60
大型液晶ディスプレイ 43型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 43型+壁掛け金具セットアイリスオーヤマ
63,980税込70,378
1セット
翌日出荷
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU434S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:959×233×623、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430コントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)アスペクト比16:9入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1モニターサイズ43V型パネル駆動方式ADS