アイリスオーヤマ翌々日出荷
【組立約15分!】【金属レールでなめらか開閉】【落下防止構造】。簡単に組み立てができるシンプルなデザインの木製チェストです。工具不要で、一般品は組み立てに約180分かかるところ、約15分で完成します。(組み立て時間には個人差があります。)。組み立ては、「パーツのはめ込み」と「ピンで固定」のみで簡単に行えます。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。引き出しを丸ごと入れ替え可能なので、衣替えも簡単。組み立てパーツにシール、印字がされています。
質量(g)24600天板耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×390×816主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×333×111収納の目安(引き出し1段あたり)Yシャツなら6枚・バスタオルなら6枚・タオルなら12枚総耐荷重(kg)35引出し耐荷重(kg)5