カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- 空調服(12)
- バートル(2)
- サンエス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- OKACHO(1)
「we20fs6.3」の検索結果

クールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット)
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901セット当日出荷ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。付属品ACアダプター、ポーチ質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く)温度範囲(℃)充電:0~45定格電圧(V)7.4使用温度(℃)-10~55混率(%)ポリエステル100羽根枚数9出力電圧(V)7.0(モード4の場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5充電電圧(V)8.4充電時間(時間)5充電時電流(mA)1500バッテリー容量(mAh)6500消費電力量(Wh)48.1使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上
クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)
アイリスオーヤマ¥4,490税込¥4,9391枚翌々日出荷ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。材質ポリエステル100%