カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- TAKAYAWORKWEAR(11)
- SPARKFUN(10)
- RS PRO(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- ホンダ(4)
- トライメイト(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- DAISHIN(大進)(2)
- FINDER(2)
- Strands(2)
- アックスブレーン(1)
- KTC(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- タイカツ(1)
- 日平機器(1)
- マキタ(1)
- カシムラ(1)
- GENTOS(1)
- ブランドをもっと見る
「work light」の検索結果

三脚式 LEDスタンドライト 作業灯
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ