カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • IRC(5)
  • SLASH(5)
  • TOPLAND(4)
  • CKD(3)
  • ニッセイ(3)
  • リーベックス(3)
  • 阪口製作所(3)
  • 東京メタル(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • TRUSCO(2)
  • Canon(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オーデック(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • 撥水道場(2)
  • アオイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-100」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】 アイリスオーヤマ

    置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、TPE、PA使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)2使用温度(℃)-10~40保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ

    LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【IP55】【USB充電】 天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。 充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180保護等級IP55バッテリー電圧(V)3.6保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ充電式明るさ3段階調節(100%/50%/25%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】 アイリスオーヤマ

    LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】

    アイリスオーヤマ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、防雨型置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ

    三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス質量(g)4000定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト AC式ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDベースライト AC式ワークライト

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    【VCTケーブル2m】【40000時間】【IP65】 土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100コード長さ(m)2保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色演色指数(Ra)83電球の種類LED
半紙1000枚特集