カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- Canon(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- エーワン[ラベル](1)
- サンワサプライ(1)
- 壬生電機製作所(1)
- 日本データカード(2)
- 桜井(9)
「ymcko」の検索結果
特価
関連キーワード

ハイブリッド式加湿器 350ml/h
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。 コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。 離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。 ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。質量(g)1900電源(V)AC100消費電力(W)40タンク容量(L)4.5コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿)適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)加湿方式ハイブリッド式加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら