カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • 中興化成工業(13)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](15)
  • 廣杉計器(3)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(44)
  • FXC(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(60)
  • NEC三菱(20)
  • NETGEAR(20)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • PLANET Technology(35)
  • SMC(578)
  • StarTech.com(214)
  • アズワン(69)
  • アライドテレシス(47)
  • エイム電子(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • スバル(79)
  • ホンダ(26)
  • 三菱ふそう(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asf」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QX-S5624GT-4X1C L3スイッチ NEC

    QX-S5624GT-4X1C L3スイッチ

    NEC
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    翌日出荷
    豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
    仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC)電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]マグネットなし通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
  • QX-S316GT-2G-PW レイヤ2スイッチ NEC

    QX-S316GT-2G-PW レイヤ2スイッチ

    NEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、16ポート、SFPスロット2、装置最大級電力180W
  • 10G高機能 L3スイッチ QX-S4814XT-2X NEC

    10G高機能 L3スイッチ QX-S4814XT-2X

    NEC
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    翌々日出荷
    電気通信事業法の適合認定取得版、豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:あり(標準添付)●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):460mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:14●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)3700最大消費電力(W)60マグネットなし通信速度1G/2.5G/5G/10GBASE-T X 14、SFP+(10G) X2RoHS指令(10物質対応)対応
  • QX-S5348GT-4X1C L2スイッチ NEC

    QX-S5348GT-4X1C L2スイッチ

    NEC
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    豊富なレイヤ2機能を備え、1U電源冗長、リングプロトコル、IRFスタックに対応した「1GbE高機能・レイヤ2スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-Tを48ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):361mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為最大消費電力(W)93通信速度10/100/1000Mx48,SFP+x4,拡張スロットx1(SFP/SFP+、拡張スロットは実装オプションでサポート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • B02014-A4801 NEC

    B02014-A4801

    NEC
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    7日以内出荷
    電気通信事業法の適合認定取得版、豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」
  • 1000BASE-T SFPモジュール NEC

    1000BASE-T SFPモジュール

    NEC
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    8日以内出荷
    QXシリーズにて使用可能な1000BASE-T SFPです。
  • 1000BASE-LX SFP (SM/LC) NEC

    1000BASE-LX SFP (SM/LC)

    NEC
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    1000BASE-LX SFP (SM/LC)
  • 1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC) NEC

    1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)

    NEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    8日以内出荷
    1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000BASE-SX SFPモジュール NEC

    1000BASE-SX SFPモジュール

    NEC
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    QXシリーズにて使用可能な1000BASE-SX SFPです。
  • 10GbE高機能PoE++ レイヤ2スイッチ NEC

    10GbE高機能PoE++ レイヤ2スイッチ

    NEC
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    8日以内出荷
    豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタックに対応した「10GbE高機能PoE++・レイヤ2スイッチ」。60Wまでの給電が可能なPoE++(IEEE802.3bt)に対応。装置前面に1/10GBase-TとSFP+(10GbE)を標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応。
  • 1000BASE-ZX SFP (SM/LC) NEC

    1000BASE-ZX SFP (SM/LC)

    NEC
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    8日以内出荷
    SFP (SM/LC)
  • QX-S43XT-2X レイヤ2スイッチ NEC

    QX-S43XT-2X レイヤ2スイッチ

    NEC
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    8日以内出荷
    豊富なレイヤ2機能を備え、スタティックルーティング、IRFスタックに対応した「10GbE高機能・レイヤ2スイッチ」です。装置前面には1/10GBase-TポートとSFP+(10GbE)を2ポート標準装備しており、IPV6をサポートしNetmeitser対応予定です。
  • QX-S3424FT-4G 100Mx20p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NEC

    QX-S3424FT-4G 100Mx20p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ

    NEC
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    8日以内出荷
    10/100BASE-TXポートを20ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ポート数(10/100BASE-TX)20、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなし
  • QX-S3416FT-2G 100Mx14p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NEC

    QX-S3416FT-2G 100Mx14p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ

    NEC
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    8日以内出荷
    10/100BASE-TXポートを14ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ポート数(10/100BASE-TX)14、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなし
  • QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ NEC

    QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ

    NEC
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    8日以内出荷
    豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
    仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28寸法H(mm)44電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]本体質量(g)3900寸法D(mm)261寸法W(mm)440最大消費電力(W)61(AC)/63(DC)通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
  • QX-S3448FT-4G 100Mx44p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NEC

    QX-S3448FT-4G 100Mx44p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ

    NEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    10/100BASE-TXポートを44ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ポート数(10/100BASE-TX)44、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
  • QX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ NEC

    QX-S3408FT-2G 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ

    NEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    10/100BASE-TXポートを6ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなし
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv