カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NEC
- 岩田製作所(10)
- ムラテックKDS(7)
- 東洋技研(6)
- 三和電気計器(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- コガネイ(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- サカエ(1)
- 日動工業(1)
- 日東工業(1)
- ホンダ(1)
- イワキ(1)
- ハウスビーエム(1)
- アカシン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- cino(1)
- ブランドをもっと見る
「atl10」の検索結果

LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し
NEC¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル仕様静電容量タッチパネルその他【マルチタッチ】10点電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)センサーA-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ有効画素数(アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素外部出力【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)インターフェースヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1メモリー【メインメモリ】4GBディスプレイ10.1型ワイドLED 広視野角液晶解像度1920×1200ドット防塵防水性能防水ありIPX2、防塵ありIP5X使用CPUMediaTek Helio G85スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)動作時間10.5時間バッテリー容量(mAh)5100キーボードなし搭載OSAndroid 14Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクありストレージ【eMMC】64GB無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証カードスロットmicroSDUSBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)