カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 無線LANルーター(親機)(1)
絞り込み
ブランド
- NEC
- TP-LINK(14)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- エレコム(3)
- アックスブレーン(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(50)
- Meltec(大自工業)(2)
- SMC(1)
- ルビコン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- SLASH(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ax3000」の検索結果
特価

Aterm 3000D4AX
NEC¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)仕様●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(W):46mm●WANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●電気通信事業法:適合●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●スループット:1650Mbps●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信速度(その他サポート):理論値2402Mbps(無線)●ADSL・CATVモデム機能:なし●DSU内蔵:なし●本体サイズ(D):145mm●環境自己主張マーク:あり●拡張スロット:なし●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(H):145mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法:適合本体質量(g)300最大消費電力(W)12.5セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal],WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)[WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応