カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • モノタロウ(2)
  • 塚本無線(26)
  • StarTech.com(25)
  • EPSON(21)
  • サンワサプライ(16)
  • EIZO(16)
  • Acer(エイサー)(14)
  • ATEN(14)
  • タッチパネルシステムズ(14)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
  • Philips(10)
  • LG(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • iiyama(イイヤマ)(7)
  • トライメイト(7)
  • レッツノート(7)
  • エレコム(6)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(4)
  • グリーンハウス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub15 hdmi」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32型パブリック液晶ディスプレイ/ブラック NEC32型パブリック液晶ディスプレイ/ブラックNEC
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
店舗のメニューサイネージやインフォメーションなど、幅広い用途、設置環境に応えるスマートスタンダードなフルHD対応モデル
表面処理アンチグレアコントラスト比1100:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort、HDMI×2、ミニD-Sub15ピン色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ32パネル駆動方式IPS
液晶プロジェクター NEC液晶プロジェクターNEC
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター
仕様●LAMP出力:240W●LAMP種類:ACランプ●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●ズーム機能:あり。手動ズーム(1.6倍)●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA●投写距離:12.9m●最大解像度(RGB信号):4K●本体サイズ(D):285mm●本体サイズ(H):114mm●本体サイズ(W):345mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):ミニD-Sub15ピン HDMI●画像入力端子(ビデオ入力):RCA HDMI●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)、 付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声入力端子(PC入力):ステレオミニジャック HDMI●音声入力端子(ビデオ入力):RCA HDMI電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)3.6表示方式液晶最大消費電力(W)335コントラスト比16000:1輝度4000lm色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~100KHz(RGB:24kHz以上) VESA準拠走査周波数(垂直)24~85Hz VESA準拠ケーブルコンピュータケーブル(1.8m:ミニD-Sub 15ピン)スピーカー16WモノラルスピーカRoHS指令(10物質対応)対応
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色) NEC21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)NEC
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1規格2K/FHD(Full-HD)シリーズMultiSyncエコマーク認定認定表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)画面サイズ21.5型出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1高さ調節アスペクト比16:9商品タイプITモニターパネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011角度調節
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
689,800税込758,780
1個
翌日出荷
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)8.10シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ55型~130型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)4500アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.52~1.27
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり NEC液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:ありNEC
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定コントラスト比1000:1(5000:1、DV MODE DYNAMIC使用時)解像度1920×1080入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort色(本体)ホワイトモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSエコマーク認定番号19 119 011