カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • brembo(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • MICROCHIP(16)
  • omron(オムロン)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • SUS(エスユーエス)(26)
  • TESA[測定用品](20)
  • TRACO POWER(23)
  • オーム電機(13)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(20)
  • タジマツール(TJMデザイン)(17)
  • ノーリツ(110)
  • ベッセル(13)
  • ホンダ(304)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • 三菱電機(122)
  • 工進(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt2」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QX-S316GT-2G-PW レイヤ2スイッチ NEC

    QX-S316GT-2G-PW レイヤ2スイッチ

    NEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、16ポート、SFPスロット2、装置最大級電力180W
  • QX-S4210GT-2X NEC

    QX-S4210GT-2X

    NEC
    1台
    取扱停止中
    10/100/1000を10ポート(内2ポートはSFPとのコンボポート)、SFP+スロット(10G)を2ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。固定用マグネット標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:オプション●冷却ファン:ファンレス●本体サイズ(D):161mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):266mm●標準ポート数:10●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)1400最大消費電力(W)16マグネット標準添付通信速度10/100/1000Mx10、SFPx2(コンボポート)、SFP+x2、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • QX-S1108GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NEC

    QX-S1108GT-2G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ

    NEC
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大125.0W供給可能)×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
    ポート数10接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットあり
  • QX-S308GT-PW レイヤ2スイッチ NEC

    QX-S308GT-PW レイヤ2スイッチ

    NEC
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、8ポート、装置最大級電力60W
  • QX-S GT 1G レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NEC

    QX-S GT 1G レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ

    NEC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌日出荷
    小型、ファンレス、50℃動作保証でループ検出やポートアイソレート機能を搭載した1GbEノンインテリジェント・レイヤ2スイッチ
    接続方式10/100/1000BASE-Tファンなし
  • QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ NEC

    QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ

    NEC
    1台
    取扱停止中
    豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
    仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28寸法H(mm)44電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]本体質量(g)3900寸法D(mm)261寸法W(mm)440最大消費電力(W)61(AC)/63(DC)通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
  • QX-S11 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ NEC

    QX-S11 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ

    NEC
    1台
    取扱停止中
    省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
  • QX-S5348GT-4X1C L2スイッチ NEC

    QX-S5348GT-4X1C L2スイッチ

    NEC
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    豊富なレイヤ2機能を備え、1U電源冗長、リングプロトコル、IRFスタックに対応した「1GbE高機能・レイヤ2スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-Tを48ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):361mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為最大消費電力(W)93通信速度10/100/1000Mx48,SFP+x4,拡張スロットx1(SFP/SFP+、拡張スロットは実装オプションでサポート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • QX-S41 レイヤ2インテリジェントスイッチ NEC

    QX-S41 レイヤ2インテリジェントスイッチ

    NEC
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    翌日出荷
    1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応接続方式10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
  • QX-S1124GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NEC

    QX-S1124GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ

    NEC
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大370.0W供給可能)×28ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4cポート(combo)。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
  • QX-S1124GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ NEC

    QX-S1124GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ

    NEC
    1台
    取扱停止中
    10/100/1000×24ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
  • QX-S41 レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ NEC

    QX-S41 レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ

    NEC
    1台
    取扱停止中
    1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
    接続方式10/100/1000BASE-Tマグネットあり
  • QX-S1116GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NEC

    QX-S1116GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ

    NEC
    1台
    取扱停止中
    10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大170.0W供給可能)×16ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付、19インチラック搭載用フランジはオプション。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
  • QX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ NEC

    QX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ

    NEC
    1台
    取扱停止中
    10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネットはオプション、IPV6サポート
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応ポート数(10/100/1000BASE-T)24、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットオプション
  • QX-S4148GT-4G 1Gx48p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ NEC

    QX-S4148GT-4G 1Gx48p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ

    NEC
    1台
    取扱停止中
    10/100/1000を48ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応ポート数(10/100/1000BASE-T)48、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-T
  • QX-S916MT-4X-PW マルチギガPoE++ L2スイッチ NEC

    QX-S916MT-4X-PW マルチギガPoE++ L2スイッチ

    NEC
    1台
    取扱停止中
    PoE++対応のマルチギガビットイーサネット(1/2.5/5GBASE-T)16ポートを搭載。Wi-Fi 7やIPカメラを導入する小規模オフィス環境等での給電に最適。アップリンクポート100/1000/2.5G/5G/10GT ×2、SFP+ ×2
  • QX-S908MT-4X-PW マルチギガPoE++ L2スイッチ NEC

    QX-S908MT-4X-PW マルチギガPoE++ L2スイッチ

    NEC
    1台
    取扱停止中
    PoE++対応のマルチギガビットイーサネット(1/2.5/5GBASE-T)8ポートを搭載。Wi-Fi 7やIPカメラを導入する小規模オフィス環境等での給電に最適。アップリンクポート100/1000/2.5G/5G/10GT ×2、SFP+ ×2
  • QX-S924MT-4X-PW マルチギガPoE++ L2スイッチ NEC

    QX-S924MT-4X-PW マルチギガPoE++ L2スイッチ

    NEC
    1台
    取扱停止中
    PoE++対応のマルチギガビットイーサネット(1/2.5/5GBASE-T)24ポートを搭載。Wi-Fi 7やIPカメラを導入する小規模オフィス環境等での給電に最適。アップリンクポート100/1000/2.5G/5G/10GT ×2、SFP+ ×2
  • QX-S41 SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ NEC

    QX-S41 SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ

    NEC
    1台
    取扱停止中
    SFPスロットを4ポート、装置あたり最大370W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応接続方式10/100/1000BASE-T