カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • スイッチングハブ(7)
絞り込み
ポート数
  • 8(2)
  • 16(2)
  • 24(1)
ブランド
  • NEC
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(77)
  • サンワサプライ(69)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • ダイヤトレンド(11)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(19)
  • NETGEAR(41)
  • プラネックスコミュニケーションズ(15)
  • PLANET Technology(51)
  • TP-LINK(33)
  • ラトックシステム(2)
  • RS PRO(246)
  • StarTech.com(152)
  • ブロードウォッチ(63)
  • トヨタ(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • EBM PAPST(25)
  • 岩崎電気(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
伝送速度
  • ギガビット(4)
マグネット
  • あり(3)
  • 別売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan ハブ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10ギガビット対応VPNルータ UNIVERGE IX3315 NEC10ギガビット対応VPNルータ UNIVERGE IX3315NEC
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
10ギガビットイーサネット2ポート、1ギガイーサネット18ポート、USBポート1ポートを持つ10ギガビット対応高速・高収容センタ用ルータ。
仕様●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●DSU内蔵:無し●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×16(ポートVLANに対応した8ポートスイッチングハブ×2)●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×2ポート、1000/10GBASE-T×2ポート、1000BASE-SX/LX×4ポート(オプション、10/100/1000BASE-Tもしくは1000/10GBASE-Tと排他利用)、10GBASE-SR/LR×2ポート(オプション、1000/10GBASE-Tと排他利用)●その他インターフェース:USB2.0Type-A×1、コンソール×1●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スループット:10000Mbps●同時接続ユーザー数:利用環境による●拡張スロット:SFP×2、SFP+×2、冗長電源スロット●本体サイズ(D):393mm●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):430mm●添付ソフト:無し●環境自己主張マーク:あり、NEC環境ラベル「エコシンボル」●通信プロトコル:IPv4、IPv6(デュアルスタック)●通信速度(その他サポート):IPv4基本性能 最大10Gbps、IPsec性能 最大5Gbps●適用回線:光回線、CATV回線、ADSL、等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源コードが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体、1000BASE-SX SFP、1000BASE-LX SFP、10GBASE-LR SFP、10GBASE-SR SFP●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため付属品電源ケーブル(3極)、コンソールケーブル(RJ45/D-SUB9ピン)、ラックマウントキット、ゴム足、保証書、スタートアップガイド備考無し本体質量(g)5500最大消費電力(W)75セキュリティIPsecによる暗号化通信(AES256bit対応、SHA-2対応)、MACフィルタ、IPパケットフィルタ、動的フィルタ、IDS、端末認証(MAC認証、IEEE802.1X認証)RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S41 レイヤ2インテリジェントスイッチ NECQX-S41 レイヤ2インテリジェントスイッチNEC
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応接続方式10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
QX-S1124GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1124GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大370.0W供給可能)×28ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4cポート(combo)。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチ NECQX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチNEC
96,980税込106,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)と10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレスで、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Pingに対応しています。
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
QX-S1124GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ NECQX-S1124GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチNEC
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
10/100/1000×24ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S1116GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1116GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大170.0W供給可能)×16ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付、19インチラック搭載用フランジはオプション。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S41 レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ NECQX-S41 レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチNEC
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
接続方式10/100/1000BASE-Tマグネットあり
QX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ NECQX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチNEC
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネットはオプション、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)24、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応ファンなしマグネットオプション