カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NEC
- brembo(1)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- メディアカバーマーケット(5)
- リス(4)
- 京セラ(4)
- 日油技研工業(6)
- 日野自動車(2)
- 興研(2)
- 酒井製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

LAVIE Tab T11 T1175/LAS ルナグレー
NEC¥64,980税込¥71,4781台8日以内出荷タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:485g/デジタルペン付き仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:その他●ストレージ容量:256GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:11型●ディスプレイ詳細:11型ワイドLED 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:7040mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):167mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):255mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペンB、ACアダプタ、充電ケーブル(USBタイプC to USBタイプA)、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:13時間電源リチウムポリマーバッテリ (Li-ion Polymer 高密度) またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)485最大消費電力(W)20解像度2560 x 1600 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsポインティングデバイスなしWebカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら