カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • StarTech.com(26)
  • SPARKFUN(20)
  • NEXTEC(16)
  • RS PRO(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 協和[機構部品](5)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • Seeed Studio(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • NECプラットフォームズ(3)
  • ラトックシステム(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • j5 create(2)
  • JBL(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(2)
  • テクトロニクス&フルーク(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nec wifi」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aterm 7200D8BE NEC

    Aterm 7200D8BE

    NEC
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)800周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400~2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400~2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400~2484MHz)最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック)伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
  • Aterm WX4200D5 NEC

    Aterm WX4200D5

    NEC
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
  • 無線LANアクセスポイント QX-W1230 NEC

    無線LANアクセスポイント QX-W1230

    NEC
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。トライバンド