カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NEC
- EIKO(栄工舎)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- MAZDA(マツダ)(10)
- NOK(6)
- omron(オムロン)(1)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- SMC(1)
- THK(3)
- TRUSCO(2)
- アイゼン(2)
- オーエッチ工業(1)
- カネソウ(2)
- カモ井加工紙(1)
- コーコス信岡(1)
- タカノ(3)
- ホンダ(45)
- 三菱ふそう(2)
- 林(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「p-495」の検索結果

液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:なし/3年保証
NEC¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。仕様●リフレッシュレート:76Hz●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):8ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●本体サイズ(H×W×D):636.2×1103.4×61.1●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●J-Moss:対応●最大消費電力:135W●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボルサイズ49型ピッチ0.28mm電源AC100V、50/60Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)約22.9入力信号デジタルコントラスト比1100:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)走査周波数(水平)15~136kHz(HDMI)/22~134kHz(DisplayPort)走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャックスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)700USBUSB-A:USB2.0 ダウンストリームポート、USB-B:USB2.0 アップストリームポート