カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NEC
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(54)
  • StarTech.com(8)
  • エイム電子(7)
  • FXC(6)
  • QNAP(5)
  • NETGEAR(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • NEC三菱(2)
  • TP-LINK(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 富士通(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qsfp28」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ NEC

    QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ

    NEC
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    8日以内出荷
    豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
    仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28寸法H(mm)44電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]本体質量(g)3900寸法D(mm)261寸法W(mm)440最大消費電力(W)61(AC)/63(DC)通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応