カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- NEC
- StarTech.com(25)
- NETGEAR(18)
- コガネイ(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- ATEN(16)
- エイム電子(12)
- SMC(11)
- アライドテレシス(7)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- NEC三菱(5)
- プラネックスコミュニケーションズ(5)
- Advantech(アドバンテック)(4)
- エレコム(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- QNAP(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- 光興業(2)
- レニショー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sfp-3」の検索結果

SFP+銅線ケーブル(3m)
NEC¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷SFP+銅線ケーブル(3m)色黒ケーブル長(m)3コネクタ形状SFP+オス - SFP+オス使用場所屋内ファイバータイプ銅線変換タイプオス - オス
10G高機能 L3スイッチ QX-S4814XT-2X
NEC¥749,800税込¥824,7801台翌々日出荷電気通信事業法の適合認定取得版、豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:あり(標準添付)●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):460mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:14●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)3700最大消費電力(W)60マグネットなし通信速度1G/2.5G/5G/10GBASE-T X 14、SFP+(10G) X2RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S5624GT-4X1C L3スイッチ
NEC¥999,800税込¥1,099,7801台翌日出荷豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC)電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]マグネットなし通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ
NEC¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネットはオプション、IPV6サポート仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応ポート数(10/100/1000BASE-T)24、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットオプション
B02014-A4801
NEC¥499,800税込¥549,7801台7日以内出荷電気通信事業法の適合認定取得版、豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」
QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ
NEC¥1,098,000税込¥1,207,8001台8日以内出荷豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28寸法H(mm)44電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]本体質量(g)3900寸法D(mm)261寸法W(mm)440最大消費電力(W)61(AC)/63(DC)通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S4148GT-4G 1Gx48p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ
NEC¥549,800税込¥604,7801台8日以内出荷10/100/1000を48ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応ポート数(10/100/1000BASE-T)48、(SFPスロット)4接続方式10/100/1000BASE-T
QX-S7GT-PW
NEC¥529,800~税込¥582,780~1台8日以内出荷VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)電源AC100V(90~110V),50/60Hzマグネット標準添付RoHS指令(10物質対応)対応