カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NEC
- MICHELIN(ミシュラン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- サカエ(3)
- マキタ(3)
- アキュレイト(3)
- エイト(2)
- TRUSCO(2)
- 栃木屋(2)
- Martindale(2)
- 大見工業(1)
- コクヨ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 富士元工業(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- イトーキ(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- TP-LINK(1)
- 大阪魂(1)
「tl064」の検索結果
特価

LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し
NEC¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル仕様静電容量タッチパネルその他【マルチタッチ】10点電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)センサーA-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ有効画素数(アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素外部出力【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)インターフェースヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1メモリー【メインメモリ】4GBディスプレイ10.1型ワイドLED 広視野角液晶解像度1920×1200ドット防塵防水性能防水ありIPX2、防塵ありIP5X使用CPUMediaTek Helio G85スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)動作時間10.5時間バッテリー容量(mAh)5100キーボードなし搭載OSAndroid 14Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクありストレージ【eMMC】64GB無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証カードスロットmicroSDUSBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)