カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- NEC
- 未来工業(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「ve16k」の検索結果
特価

T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W22
NEC¥919,800税込¥1,011,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(標準):1920GB●FD:なし●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(最大):7680GB●筐体:タワー●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●環境自己主張マーク:なし●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W25
NEC¥919,800税込¥1,011,7801台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●HDD容量(最大):7680GB●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU数(最大):1個●HDD容量(標準):1920GB●RAIDアダプタ:B:対応可●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●HDDタイプ:SATA●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●メインメモリ(標準):16384MB●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリタイプ:DDR5-4400●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●インストールOS:Windows Server 2025 Standard周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合