カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- NEC
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(23)
- AOHI(アオハイ)(14)
- Xiaomi(12)
- MOTTERU(5)
- BEAMS(ビームス)(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- サンワサプライ(1)
- af(旭風防)(1)
- ラスタバナナ(1)
- アリアス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xiaomi pad 6」の検索結果
特価

LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し
NEC¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル仕様静電容量タッチパネルその他【マルチタッチ】10点電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)センサーA-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ有効画素数(アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素外部出力【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)インターフェースヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1メモリー【メインメモリ】4GBディスプレイ10.1型ワイドLED 広視野角液晶解像度1920×1200ドット防塵防水性能防水ありIPX2、防塵ありIP5X使用CPUMediaTek Helio G85スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)動作時間10.5時間バッテリー容量(mAh)5100キーボードなし搭載OSAndroid 14Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクありストレージ【eMMC】64GB無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証カードスロットmicroSDUSBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)
LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー
NEC¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:320g仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水なし、防塵なし●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●有効画素数(アウトカメラ):200万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●VCCI:対応(クラスB)●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Android 14●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●本体サイズ(W):211mm●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●マルチタッチ:10点●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●本体サイズ(D):125mm●駆動時間:12時間●本体サイズ(H):9mm●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●メインメモリ:4GB●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドLED 広視野角液晶●ストレージ容量:128GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●バッテリ容量:5100mAh●CPU詳細:MediaTek Helio G85●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:8.7型●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)320最大消費電力(W)20解像度1340 x 800 ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他