小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)当日出荷から96日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。
Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!!
ローコストのLED回転灯
光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W)
AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能)
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。
DC48V仕様も対応。
拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。
メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。
ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)750音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA保護構造IP64
小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)当日出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.8信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
超小型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)当日出荷から6日以内出荷
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)当日出荷
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂質量(kg)0.8取付直付け耐振規格CE適合品。RoHS対応品保護構造IP66光源パワーLED引出し線長さ(mm)400引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯突入電流(A)2動作回転閃光速度(min-1)160
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)当日出荷から103日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA動作点灯保護構造IP65
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から73日以内出荷
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から82日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)600音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1動作点灯(点滅)保護構造IP64
Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)5日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。使用温度範囲(℃)-30~50信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA
小型LED積層式表示灯(赤)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)4日以内出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤段数1光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)0.6信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
小型LED積層式表示灯(赤/黄)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)4日以内出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄段数2光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.2信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
一灯多色式LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)4日以内出荷から83日以内出荷
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)60光源LED動作点灯
スーパーLEDサインタワーアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から63日以内出荷
超小型積層式LED表示灯
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED使用電圧範囲(V)21.6~26.4信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上動作点灯保護構造IP54 防塵防まつ構造
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)3日以内出荷から33日以内出荷
取付方式直付けブザー音連続音・断続音切替定格電圧(V)DC24V保護等級IP65材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付+ブザー24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)6日以内出荷から72日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式直付け耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音あり(連続音)ケーブル長(mm)960取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式直付け耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)960取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
スーパーLEDサインタワーアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)6日以内出荷から83日以内出荷
Φ60積層式LED表示灯
外径(Φmm)60光源LED材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂信号線接点容量DC24V以上 25mA以上保護構造IP65 (正方向取付時)
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ
ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。
(他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください)
ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ケーブル長(mm)560取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24