カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • ホンダ(356)
  • DEUTSCH(241)
  • NEUTRIK(218)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • RS PRO(56)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • 内田洋行(45)
  • VAN DAMME(19)
  • Eutech(ユーテック)(18)
  • 三菱ふそう(18)
  • 日本製線(11)
  • ニッタ(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • NORGREN(6)
  • MOXA(6)
  • 日野自動車(5)
  • カーシーカシマ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eut」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニットアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から86日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,880税込11,968
1台ほか
翌日出荷から91日以内出荷
小型LED積層式表示灯(赤) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列段数1光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)0.6信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWBアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から103日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED規格CE適合品、UL認定品
Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)600音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
オプション アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)オプションアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から63日以内出荷
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUTアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から82日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 12V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 12Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から73日以内出荷
クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 200Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から62日以内出荷
クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から102日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 200Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から83日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 12V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 12Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
LEU用支柱ネジ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LEU用支柱ネジアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
549税込604
1本
6日以内出荷から53日以内出荷
LEUT L金具+ナット付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LEUT L金具+ナット付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
839税込923
1台
43日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら