カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 光(15)
  • ヤマニパッケージ(10)
  • TRUSCO(9)
  • エレコム(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • アルインコ(4)
  • イシハシ精工(4)
  • イマオコーポレーション(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
  • オーム電機(4)
  • ダイニチ工業(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g244」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    スーパーLEDサインタワー

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    超小型積層式LED表示灯
    保護構造IP54 防塵防まつ構造定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点灯
  • Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷から82日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
    材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • Φ30 積層式LED表示灯(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ30 積層式LED表示灯(直付) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • 一灯多色式 LED表示灯 Φ40 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    一灯多色式 LED表示灯 Φ40

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷から73日以内出荷
    レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
    規格CE適合品。RoHS対応品。段数1定格電圧(V)DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ動作点灯
  • Φ60 一灯多色LED表示灯(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 一灯多色LED表示灯(直付) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
  • Φ40 一灯多色LED表示灯(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 一灯多色LED表示灯(直付) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
  • Φ60 積層式LED表示灯(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯(直付) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • Φ60 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷から53日以内出荷
  • Φ40 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 一灯多色LED表示灯(直付)ロング 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
  • Φ60 積層式LED表示灯(直付)ロング 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯(直付)ロング 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    6日以内出荷から53日以内出荷