カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(1,829)
  • DAIKO(大光電機)(54)
  • ODELIC(オーデリック)(46)
  • シュナイダーエレクトリック(41)
  • 三菱電機(21)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • ホーザン(19)
  • アリート(ariete)(17)
  • omron(オムロン)(15)
  • マキタ(14)
  • 坂詰製作所(12)
  • RS PRO(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • モートーン(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ELPA(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • 竹村商会(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led φ10」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1動作点灯(点滅)保護構造IP64
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 200Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から82日以内出荷
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大102(1m前方)音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂取付直付け制御方式マルチサウンド点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)動作点滅(点灯)保護構造IP54(水平面取付時)
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から96日以内出荷
引出し線長さ(mm)500
Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
Φ100 積層式LED回転灯 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED回転灯 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 200Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
60,980税込67,078
1台
6日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V PNP仕様 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V PNP仕様アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷から113日以内出荷
Φ140 積層式LED表示灯 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ140 積層式LED表示灯 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から113日以内出荷
Φ140 積層式LED表示灯+電子音(4音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ140 積層式LED表示灯+電子音(4音) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷から102日以内出荷
ハーモニーブランド Φ106 LED回転灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ106 LED回転灯 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷から112日以内出荷
Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
仕様ブザーなし
クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷から73日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)130光源LED
Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から103日以内出荷
外径(Φmm)130光源LED
Φ100 積層式LED回転灯 24V PNP仕様 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED回転灯 24V PNP仕様アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+ブザー 200Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ140 積層式LED表示灯+ブザー 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ140 積層式LED表示灯+ブザー 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
30,980税込34,078
1台
6日以内出荷から113日以内出荷
ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1台
欠品中
ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100/200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100/200Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1台
欠品中
クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(4音) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
44,980税込49,478
1台
53日以内出荷から113日以内出荷