カテゴリ
- 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
- Panasonic(パナソニック)(580)
- 三菱電機(525)
- 渡辺製作所[住設機器](164)
- DAIKO(大光電機)(111)
- 日動工業(105)
- コイズミ照明(56)
- オーム電機(50)
- RS PRO(36)
- 東和制電工業(TOWA)(35)
- ODELIC(オーデリック)(34)
- プロテック(31)
- ELPA(27)
- マリンテック(23)
- 警子ちゃん(22)
- 東芝ライテック(20)
- ON'S COMPANY(18)
- エスコ(17)
- DNライティング(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「led0100」の検索結果

Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷から103日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け規格CE適合品。RoHS対応品。保護構造IP64外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本動作点灯(点滅)音色ブザー無し
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥93,980税込¥103,3781台6日以内出荷表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂取付直付け規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品保護構造IP54(水平面取付時)制御方式マルチサウンド外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18音圧レベル(dB)最大102(1m前方)動作点滅(点灯)音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+100mmポール+ブザー24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷色赤黄緑段数3段
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+100mmポール+ブザー24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷色赤黄緑段数3段
Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から73日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1引出し線長さ(mm)750引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA
Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷から103日以内出荷外径(Φmm)130光源LED
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC 100-240V(最大4段)。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。IP保護等級最大IP65対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC100-240V,DC120Vサイズ(mm)40