カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
- シュナイダーエレクトリック(2)
「lougb-24」の検索結果
特価

積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか3日以内出荷から73日以内出荷取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から12日以内出荷