カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
- キングジム(4)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 日本ナインスター(1)
- BTB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc24r」の検索結果

小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から73日以内出荷新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400