カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • TRUSCO(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • wacom(ワコム)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • SOURIAU(3)
  • 富士電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • 大見工業(1)
  • サンビー(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-24」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷から121日以内出荷
Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V引出し線長さ(mm)1000音色ブザー無し材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)使用温度範囲(℃)-30~50取付ポール取付/壁掛けブラケット信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)
Φ40 積層式LED表示灯(ポール+壁付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール+壁付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
関連キーワード
sk-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sk-25