カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
- 共立電子産業(38)
- RS PRO(18)
- サトーパーツ(9)
- ユーアールディ(9)
- Comfortable Electronic(COMF)(9)
- 坂詰製作所(4)
- E-CALL(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- Luci(ルーチ)(3)
- GB[制御機器](3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- タカチ電機工業(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- ミリオン(共和)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「ul1007awg」の検索結果
特価

薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)段数3消費電力(W)1.8定格電圧(V)AC/DC24光源LED信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上引出し線長さ(mm)約600引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点滅無配列赤/黄/緑
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から103日以内出荷表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から72日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1引出し線長さ(mm)750引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか3日以内出荷から73日以内出荷取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から103日以内出荷規格CE適合品、UL認定品外径(Φmm)60光源LED
小型LED積層式表示灯(赤/黄)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)段数2消費電力(W)1.2定格電圧(V)AC/DC24光源LED信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上引出し線長さ(mm)約600引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点滅無配列赤/黄
小型LED積層式表示灯(赤)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)段数1消費電力(W)0.6定格電圧(V)AC/DC24光源LED信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上引出し線長さ(mm)約600引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点滅無配列赤
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷引出し線長さ(mm)500
一灯多色式LED表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から83日以内出荷レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。段数1定格電圧(V)DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
一灯多色式 LED表示灯 Φ40
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から73日以内出荷レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。規格CE適合品。RoHS対応品。段数1定格電圧(V)DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ動作点灯
Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥6,998~税込¥7,698~1台6日以内出荷から82日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)600引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から102日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け規格CE適合品。RoHS対応品。保護構造IP64外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本動作点灯(点滅)音色ブザー無し
Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,598~税込¥9,458~1台6日以内出荷から72日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷から72日以内出荷表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/壁掛けブラケット使用温度範囲(℃)-30~50保護構造IP65(水平面取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)1000引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V動作点灯音色ブザー無し
Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷から92日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付直付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音/断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA
Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から112日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。仕様60積層式表示灯材質グローブ:ポリカーボネート樹脂取付壁付け規格CE適合品、UL認定品保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)上部:アロイ樹脂引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)0.5
Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷から92日以内出荷表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。使用温度範囲(℃)-30~50規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA