カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
- 協和ハーモネット(1)
- ミリオン(共和)(2)
- 阪神電線(1)
- サンコー電商(1)
- オーナンバ(1)
- ユーアールディ(4)
- ノーブランド(1)
- 品川電線(1)
- 共和(1)
「ul1007awg18」の検索結果

Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から102日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け規格CE適合品。RoHS対応品。保護構造IP64外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本動作点灯(点滅)音色ブザー無し