カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
- ハタヤリミテッド(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電線工業(1)
- 倉茂電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct22」の検索結果
特価

積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥93,980税込¥103,3781台5日以内出荷表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂取付直付け規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品保護構造IP54(水平面取付時)制御方式マルチサウンド外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18音圧レベル(dB)最大102(1m前方)動作点滅(点灯)音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から102日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け規格CE適合品。RoHS対応品。保護構造IP64外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本動作点灯(点滅)音色ブザー無し