カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • 明工社(43)
  • アメリカン電機(13)
  • 倉茂電工(4)
  • 富士電線工業(3)
  • マリンテック(3)
  • スイデン(2)
  • TRUSCO(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • タイカツ(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 三ツ星(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • PIAA(1)
  • JAPPY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct8」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷から53日以内出荷
    コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
  • Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から102日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
    材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け規格CE適合品。RoHS対応品。保護構造IP64外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本動作点灯(点滅)音色ブザー無し
関連キーワード
vct5.5特集